絞り込み
定格電流(A)
  • 1.3(1)
  • 2.6(1)
  • 3(1)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 5.5(1)
  • 7.4(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 30(9)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
極数
  • 2(3)
  • 3(8)
定格電圧(V)
  • AC100~200
  • 100(2)
  • AC100/230/440(3)
  • AC100/200(65)
  • AC100/200/415(3)
  • AC100(81)
  • AC100~440(17)
  • AC200(71)
  • AC200~440(3)
  • AC200~500(3)
  • AC200~AC440(3)
  • AC220(4)
  • AC240(13)
  • AC250(4)
  • AC415(22)
  • AC440(11)
  • AC500(14)
  • DC125(6)
  • DC250(5)
  • その他(7)
フレーム(AF)
  • 30(3)
  • 60(5)
  • 100(1)
ブランド
  • 河村電器産業(7)
  • テンパール工業(2)
  • 日東工業(1)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ブレードブレーカ NAS 河村電器産業ブレードブレーカ NAS河村電器産業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100-200接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)極数・素子数2P2E仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)外形寸法(mm)10×95.6×65外寸法(縦×横×深さ)(mm)10×95.6×65接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)/2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式フレーム(AF)30
手元開閉器 NSB 河村電器産業手元開閉器 NSB河村電器産業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1.0ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)定格遮断容量(kA)2.5
漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ AN 2P30シリーズ河村電器産業
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個質量(kg)0.16定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)68×70×40定格電流(A)30接続方式ソルダレス端子(M5)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途地絡保護専用小型・JIS互換性形相線式1Φ2W接続可能電線(mm2)8逆接続極数・素子数2P0E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)30(OCなし)動作時間(s)0.1以内
手元開閉器 ESB 河村電器産業手元開閉器 ESB河村電器産業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)1
GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ 日東工業GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ日東工業
8,980税込9,878
1個
5日以内出荷
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器 テンパール工業Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器テンパール工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ 河村電器産業漏電ブレーカ(自家用発電連系 ZH 63シリーズ河村電器産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
仕様仕様:ホーム分電盤主幹用付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本質量(kg)0.45定格電圧(V)AC100-200外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×140×50接続方式線押え端子(30~50AーM5、60AーM6)JIS規格C8201-2-2 Anne×2主な用途自家用発電連系用ホーム分電盤主幹ブレーカ相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法フレーム(AF)60動作時間(s)0.1以内
手元開閉器 NSBO 河村電器産業手元開閉器 NSBO河村電器産業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
手元開閉器 ESBO 河村電器産業手元開閉器 ESBO河村電器産業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
質量(kg)1.5
漏電アラーム遮断器 三菱電機漏電アラーム遮断器三菱電機
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
定格電流(A)20定格感度電流(mA)30定格使用電圧(AC V)100~200極数(P)2

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器