絞り込み
定格電流(A)
- 5(10)
- 10(14)
- 15(20)
- 16(5)
- 20(20)
- 25(5)
- 30(20)
- 32(6)
- 40(10)
- 50(16)
- 60(14)
- 75(13)
- 100(12)
- 125(9)
- 150(6)
- 175(6)
- 200(7)
- 225(8)
- 250(6)
- 400(5)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 1(2)
- 2(27)
- 3(42)
- 4(3)
- -(1)
定格電圧(V)
- AC100/200(1)
- AC100(11)
- AC100~200(1)
- AC100~230(1)
- AC100~440(3)
- AC120~240(1)
- AC120~480(1)
- AC200(3)
- AC240(4)
- AC347(1)
- AC440(9)
- AC480(1)
- AC690(1)
- DC7.2(2)
- DC60(1)
- DC250(1)
- その他(4)
フレーム(AF)
- 30(12)
- 32(1)
- 50(21)
- 60(8)
- 100(12)
- 125(9)
- 225(6)
- 250(4)
- 400(4)
- 600(3)
- 630(1)
- 800(3)
- 1000(1)
- 1250(1)
- -(3)
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(254)
- テンパール工業(76)
- 日東工業(55)
- 河村電器産業(40)
- エスコ(35)
- 日立産機システム(29)
- 富士電機(23)
- 寺崎電気産業(3)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ELPA(1)
- 東芝ライテック(1)
- 内外電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- 摂津金属工業(1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
表面取付用端子カバー(RTC)
三菱電機¥589税込¥6481個当日出荷適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
配線用遮断器(NF) NF30AF
三菱電機¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ
三菱電機¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から5日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から9日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NTシリーズ
三菱電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN
三菱電機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。奥行(mm)90フレーム30A定格使用電圧(V)100-440電流の種類AC
漏電遮断器(NV) NF30AF
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷漏電遮断器(NV)NF30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC
分電盤・制御盤用遮断器 制御盤用遮断器 NF-FHUシリーズ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)(UL 1077/CSA C22.2/No.235)AC240定格絶縁電圧(V)(IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics)、GB/T 14048.2(Icu/Ics)、JIS C 8201-2-1Ann.1 Ann.2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2極数・素子数3Pフレーム(AF)100
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP1NRシリーズ
三菱電機¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC100V 5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
漏電遮断器(NV) NV30AF
三菱電機¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から9日以内出荷漏電遮断器(NV)NV30AFです。仕様●IECレール:標準取付可能高さ(mm)72奥行(mm)73.5フレーム30A電流の種類AC
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から4日以内出荷従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。長さ(mm)165幅(mm)105高さ(mm)165極数3奥行(mm)68フレーム225A定格絶縁電圧(V)600過電流引きはずし方式熱動-電磁電極3Pクラス経済品(C)最大AC電圧(V)適用:500級最大DC電圧(V)適用:200級
漏電遮断器 NV-Cシリーズ(経済品)
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替長さ(mm)68電極3P電流の種類AC
電磁接触器 S-Tシリーズ(非可逆品)
三菱電機¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。用途電磁石の励磁により可動接点が動作するので、モーターの始動停止の制御に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)接点構成主接点:3a定格使用電流(A)補助接点:3(AC-15級)AC220Vコイル操作電圧(V)100
漏電遮断器”NV-Cシリーズ”
三菱電機¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。長さ(mm)68高さ(mm)130電極3P電流の種類AC
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ
三菱電機¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法c(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1アイソレーション適合適合