絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- Panasonic(パナソニック)(1,065)
- 河村電器産業(368)
- TRACO POWER(368)
- テンパール工業(339)
- コーセル(316)
- omron(オムロン)(213)
- エスコ(205)
- TDKラムダ(170)
- XP POWER(169)
- アメリカン電機(163)
- IDEC(和泉電気)(155)
- 冨士端子工業(146)
- 富士電機(143)
- 明工社(141)
- 日東工業(129)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(109)
- 音羽電機工業(105)
- RS PRO(101)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(2)
特価

サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から4日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
三菱電機(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
三菱電機(11件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ
三菱電機(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷広範囲なご使用に コンパクトな一体形。付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。用途分電盤用、分岐回路用規格電気用品安全法:適合定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー
三菱電機(5件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から46日以内出荷充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)25×95×60タイプ高調波サージ対応形フレーム(AF)50
分電盤・制御盤用遮断器 モータブレーカ MB-KCシリーズ
三菱電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷定格絶縁電圧(V)500定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5極数(P)3
モーターブレーカ Sシリーズ(汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から9日以内出荷適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5極数(P)3電流の種類AC
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)
三菱電機¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から5日以内出荷警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。種類警報スイッチ・補助スイッチ
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L21SLRシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)寸法(mm)32×70×36質量(kg)0.08規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100接続方式表面形接続方法表面形:ソルダレス端子相線式1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)4定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式熱動式開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000逆接続可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)30動作時間(s)0.1
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式
三菱電機¥98,980~税込¥108,878~1個ほか当日出荷から38日以内出荷電圧変動や瞬停にもしっかりと対応 電源出力を自在にコントロール 多様な操作性と多彩な監視機能用途シーケンサ、パソコン、制御用機器、発電機系電源入力電圧(V)AC85~144出力電圧(V)定格:AC100~120 ±2%周波数(Hz)(交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)定格入力電圧(V)AC85~144信号形式(外部)差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力、放電終止予告、バイパス運転信号、バックアップ運転信号、設定負荷超過、瞬低警報等/(外部)差込端子台:フォトカプラ入力、UPSシャットダウン信号、バイパス切替、非常停止信号、ブレーカ連動信号、リモートON/OFF信号等運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下(前方1m、A特性)準拠規格VCCI classA、FCC classA出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池塗装色グレー力率(入力)0.95以上(定格負荷時)充電時間(時間)8(充電量90%)歪率(%)(電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)コネクタ(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)周囲温度(℃)0~40(推奨20~30)定格出力電圧(V)AC100~120 ±2%バックアップ時間(切換)無瞬断許容電流【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)過負荷保護110% 30秒/140% 3秒バッテリー寿命5年間(周囲温度20℃)相対湿度(%RH)25~85以下(結露しないこと)
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力)
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から42日以内出荷出力コンセント形状NEMA 5-15P出力電圧(V)AC100(±10%)入力電圧(V)AC100(±10%)出力コンセント数3運転方式常時商用給電方式形状タワー・ラック兼用質量(kg)約4規格RoHSシリーズFW-Fシリーズ信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275定格入力交流電圧(V)AC100±10%冷却方式自冷出力周波数(Hz)50/60インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部]バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相線式単相2線式(アース付)入力周波数(Hz)50/60±5%通信機能RS-232C、USB起動様式パッテリ起動蓄電池タイプ鉛蓄電池
表面取付用端子カバー(RTC)
三菱電機¥589税込¥6481個当日出荷適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電源(制御機器) の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398














































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)