配線用遮断器 :「安全ブレーカー 直流」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

FA時代に対応した電磁石 AC操作DC励磁方式電磁石の採用 直流励磁式のため、電磁石のうなり音が発生する心配がありません。 サージ吸収機能を内蔵しているため、コイルの開閉サージは発生しません。 低消費電力を実現。低電圧補償形コイル(接点接触時の電圧が定格の65%に降下(最初の1~2サイクル)しても支障なく動作)であり、電圧降下に対して強くなっています。
仕様●幅(mm):120●高さ(mm):160●奥行(mm):145●製品(電磁接触器):非可逆式電磁接触器●可逆運転:不可能(非可逆)●製品取付方法:ねじ●コイル電圧:AC200V●保証については カタログHP をご参照ください。 アズワン品番68-0319-15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

高性能かつ経済的なノーヒューズ遮断器
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります