212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格絶縁電圧(V)500 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5 極数(P)3
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5 極数(P)3 電流の種類AC
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)300 フレーム(AF)50 適合さし込式 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 外形寸法b(mm)74 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器MB50-KC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,598 税込6,158
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。 長さ(mm)165 幅(mm)105 高さ(mm)165 極数3 奥行(mm)68 フレーム225A 定格絶縁電圧(V)600 過電流引きはずし方式熱動-電磁 電極3P クラス経済品(C) 最大AC電圧(V)適用:500級 最大DC電圧(V)適用:200級
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF125-HVU仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
40,980 税込45,078
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF250-CVU仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-UEW仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器DSN250-CV仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能 幅(mm)75 高さ(mm)96 極数3 奥行(mm)76 フレーム30A 電流の種類AC
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3 奥行(mm)90 電流の種類AC
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-HWU仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-SWU仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器DSN250-SV仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,098 税込3,408
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF250-HDV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF50-NKC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-HEW仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF125-NSV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF250-NSV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-SEW仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-HDW仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF250-HDVA仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器MN30-KC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF250-UV仕様
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器MN50-KC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
34日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV30-KC仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV32-SV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NF400-REW仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱電機低圧遮断器NV63-HV仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
49日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 定格使用電圧(AC V)100~200 極数(P)2
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

三菱電機低圧遮断器NV125-HVU仕様
エコ商品
極数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
99日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります