絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(17)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(431)
- SIEMENS(348)
- Panasonic(パナソニック)(303)
- シュナイダーエレクトリック(124)
- 日東工業(113)
- テンパール工業(84)
- 河村電器産業(55)
- ABB(53)
- フエニックス・コンタクト(47)
- エスコ(37)
- 日立産機システム(33)
- 富士電機(25)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る

制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
三菱電機¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様無接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
分電盤用遮断器 主回路用ノーヒューズ遮断器 BH-K100シリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷適合主回路用ノーヒューズ遮断器定格絶縁電圧(V)500接続表面形:圧着端子用定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC415:2.5、AC200:5、DC125V:5外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77.5フレーム(AF)100
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) ED型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から62日以内出荷【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)設置場所屋内入数1台
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から62日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-60種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷定格電圧(V)AC100定格電流(A)20極数・素子数2P1ERoHS指令(10物質対応)対応
表面取付用端子カバー(RTC)
三菱電機¥589税込¥6481個当日出荷適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU色黒品名表板取付用端子カバー
ジョイントユニットQ68
古河電工(古河電気工業)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
安全ブレーカ
テンパール工業¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
箱入りモータブレーカ MBC
河村電器産業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から3日以内出荷電源表示パイロットランプ付付属品取付ネジ(木板用)4本仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付質量(kg)0.51外形寸法(mm)129×153×60定格電圧(V)AC220接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用(箱入り)相線式3Φ3W接続可能電線(mm2)14定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
ノーヒューズブレーカ NLH
河村電器産業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から41日以内出荷電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ外形寸法(mm)25×95×60接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)主な用途ハーフサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8引きはずし方式熱動電磁式逆接続可フレーム(AF)50
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
BCWA-100 3P100A
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ボックス内取付用ブレーカー電流(A)100定格電圧(V)AC200/AC100極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から5日以内出荷規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応