商品豆知識
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)129×153×60
質量(kg)0.51
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC220
接続可能電線(mm2)14
相線式3Φ3W
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)2.5(AC220V)
主な用途モーター保護用(箱入り)
付属品取付ネジ(木板用)4本
仕様箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式線押え端子(M5)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。