配線用遮断器本体 (46) カテゴリ: 配線用遮断器定格電圧(V): AC100/200すべて解除
安全ブレーカ テンパール工業 (25件のレビュー) 当日出荷
端子カバー付き。
用途 一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
安全ブレーカー 日東工業 (29件のレビュー) 当日出荷
極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2 ) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
パールテクトブレーカ テンパール工業 (9件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
用途 住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 種別 パールテクトブレーカ 寸法A(mm) 88.5 寸法D(mm) 56 寸法C(mm) 46.5 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 当日出荷 から 6日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
安全ブレーカ テンパール工業 (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
用途 住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型) タイプ 住宅用 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 当日出荷 から 8日以内出荷
プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 極数 2P2E 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V 100/200
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業 (1件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極数 2P フレーム 50AF 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法A(mm) 95 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 60 JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)8 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能
カンタッチブレーカ 配線保護用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状 (電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子 (圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 フレーム(AF) 50
配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業 当日出荷 から 6日以内出荷
極数 3P 定格使用電圧 AC100/200V 仕様 表面形/線押え方式(圧着端子使用可能) JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 接続可能電線(mm2 ) (最大)22 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) 5/2 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 可能 素子数 2E
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 6日以内出荷
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 (主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性 (主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
太陽光発電システム用 コンパクト連系ブレーカー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカー(3Cモジュール)。過電圧保護機能付き。
極数・素子数 3P3E 定格電流(A) 30 定格電圧(V) AC100/200専用 型式 SH-30V 端子形状 (負荷側)圧着端子専用 端子ねじ (負荷側)M5 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 2.5 フレーム(AF) 30
コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
用途 自家発電(燃料電池/ガス発電)用
電源送り配線用 型式 SH-50G 定格電圧(V) AC100/200専用 端子形状 (負荷側)圧着端子専用 定格電流(A) 30 端子ねじ (負荷側)M5 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 極数・素子数 3P3E フレーム(AF) 50
単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 日立産機システム 3日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×98×79 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs) AC100/200V 5/2 定格使用電圧(V) 100/200 極数(P) 3
PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業 4日以内出荷
極数・素子数 3P3E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) フレーム(AF) 30 寸法A(mm) 36 寸法D(mm) 55 寸法C(mm) 44 JIS(sym)定格遮断容量(kA) AC100/200V(単3用):2.5 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
感震機能付サーキットブレーカ 日東工業 4日以内出荷
仕様 モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2 定格電圧(V) AC100-200両用 表示 感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度 動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm) 78 保護機能 感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用 相線式 3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 外形寸法A(mm) 100 外形寸法B(mm) 98 逆接続 不可 警報出力 ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm) 60 極数・素子数 3P3E 警報の表示 ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm) 25 取付寸法G(mm) 84 取付寸法H(mm) M4
低圧遮断機 NV-N(単3中性線欠相保護付漏電遮断器) 三菱電機 4日以内出荷
種別 選択度(使用カテゴリー):A 定格絶縁電圧(V) 300 別売付属品 遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP) 動作表示 機械式ボタン(漏電及び過電圧) 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 有 逆接続 - 汚染度(使用環境) 2 リード線長さ(mm) 800(過電圧検出) 極数・素子数 3P3E 環境 EMC環境条件(環境A又は環境B):A RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 漏電検出→Type AC 各種認証 CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):- 定格使用電圧(AC V) 100/200 電流の種類 AC 雷インパルス耐電圧(KV) 6 定格動作過電圧(V) AC135 アイソレーション適合 適合 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 1以内
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 12日以内出荷
極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/200専用 仕様 単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状 (電源側)圧着端子専用 表示方式 (過電圧)機械式表示 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。
端子形状 (電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子 (圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 フレーム(AF) 50
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ 日東工業 4日以内出荷
仕様 ●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A 付属品 端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電圧(V) AC100-200両用 表示 感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度 動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 外形寸法D(mm) 78 保護機能 感震・過負荷・短絡保護兼用 相線式 3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造 線押え端子M5 接続可能電線(mm2 ) 最大22 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 外形寸法A(mm) 75 外形寸法B(mm) 98 逆接続 不可 警報出力 ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA 外形寸法C(mm) 60 極数・素子数 3P3E 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S フレーム(AF) 50 警報の表示 ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅 取付寸法F(mm) 25 取付寸法G(mm) 112
リモコンブレーカ CS型(常時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
外部センサとの連動可能。タイムスイッチやEEセンサなど外部信号(a接点)で、負荷の制御ができます。高容量30Aまでの開閉ができます。交流入力を直流に変換し保持する方式なので、電磁接触器などに比べて静音化がはかれます。
端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 使用周囲温度(℃) -10~+60 締付トルク(N・m) (主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.5~0.7 使用電圧範囲(V) (操作回路)定格の85%~110% 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
使用周囲温度(℃) -10~60 仕様 JIS協約形、瞬時励磁式、盤用 端子形状 (主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ (主回路)M5、(操作回路)M3.5 締付トルク(N・m) (主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 機械的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上 電気的開閉耐久性 負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回 接続可能電線 撚線(mm2 ) (主回路)14、(操作回路)2 接続可能電線 単線(Φmm) (主回路)2.6、(操作回路)1.6
主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
性能【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回仕様【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共) 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2 )を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52 )【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質 ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg) 0.26 タイプ 逆接続可能型 極数 3P 定格電圧 1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A) 30 温度上昇 (性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA) IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能 2000V×1分間 使用環境条件 使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗 5MΩ以上 標準締付トルク(N・m) 1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V) 135 定格不動作過電圧(V) 125 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 6日以内出荷
漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業 6日以内出荷
CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途 アイセーバー用分岐ブレーカ 極数 2P2E 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V 100/200
相間バリア テンパール工業 税込 ¥ 1,538 ¥ 1,398 バスケットへ
端子カバー テンパール工業 税込 ¥ 2,858 ~ ¥ 2,598 ~
配線用遮断器 テンパール工業 税込 ¥ 13,178 ~ ¥ 11,980 ~