絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱電機(6)
  • 富士電機(2)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • テンパール工業(1)
定格電流(A)
  • 15
  • 3(3)
  • 5(6)
  • 10(8)
  • 20(14)
  • 30(112)
  • 32(3)
  • 40(6)
  • 50(9)
  • 60(9)
  • 75(7)
  • 100(8)
  • 125(5)
  • 150(3)
  • 175(3)
  • 200(3)
  • 225(3)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 400(4)
極数
  • 1(1)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 4(1)
定格電圧(V)
  • AC100/230/440(2)
  • AC100(3)
  • AC100~200(1)
  • AC100~230(1)
  • AC100~240(1)
  • AC100~415(1)
  • AC100~440(2)
  • AC120~240(1)
  • AC200(2)
  • AC200~415(1)
  • AC460(1)
  • DC125(1)
フレーム(AF)
  • 30(7)
  • 50(3)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配線用遮断器 :「100v 30a」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)テンパール工業(27件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカ 三菱電機安全ブレーカ三菱電機(78件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
100V、単3 200V用が同一寸法!!
ノーヒューズ遮断器 LS ELECTRIC(旧 LS産電)ノーヒューズ遮断器LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から94日以内出荷
小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形 三菱電機漏電保護付UL 489Listedノーヒューズ遮断器 高調波・サージ対応形三菱電機
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から102日以内出荷
漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN 三菱電機漏電遮断器(NV) NV32AF新型ーN三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
奥行(mm)90フレーム30A定格使用電圧(V)100-440電流の種類AC
低圧遮断機 FAUシリーズ 三菱電機低圧遮断機 FAUシリーズ三菱電機
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能フレーム30A接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
低圧遮断器  NV-L22TYU 三菱電機低圧遮断器 NV-L22TYU三菱電機
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
付属品-適合過負荷・短絡保護兼用品(OC付)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.08外形寸法(mm)32(a)×70(93)(b)×36(c)[46.5(ca)]定格電圧(V)AC100-240フレーム30A接続方法表面形/メールタブ端子6.3mm(#250)別売付属品ロックカバー(LC-NVL)、IEC 35mmレール取付アダプタ(DIN-NVL)、埋込用取付板相線式1Φ2W、1Φ3W定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1(Icu)1(AC200-240V)/1.5(AC100/200V)/1.5(AC100-120V)UL10771(AC200-240V)/1.5(AC120/240V)/1.5(AC100-120V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)1.5/0.75(AC230V)過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数2P2E環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言ピックアップ電流:定格感度電流×75%動作時間(s)最大0.1(at IΔn)/最大0.04(at 5IΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法-
低圧遮断器  NV50-FHU 三菱電機低圧遮断器 NV50-FHU三菱電機
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能フレーム50A接続方法表面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)4アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン
グリーンパワー リモコンブレーカ BRー30型(配線保護用)1P1E 15A(AC24V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコンブレーカ BRー30型(配線保護用)1P1E 15A(AC24V操作)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
仕様JIS協約形質量(kg)0.24種類リモコンブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W25×D60(ハンドル含む73)定格電圧(V)AC100、AC200定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名BR-30極数・素子数1P1E定格電圧・遮断容量AC100V 5kA、AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC24引外し方式熱動・電磁式
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形富士電機
89,980税込98,978
1個
71日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形富士電機
22,980税込25,278
1個
71日以内出荷から101日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器