絞り込み
定格電流(A)
  • 3(2)
  • 5(4)
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(18)
極数
  • 3
  • 1(1)
  • 2(26)
  • 4(7)
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(3)
  • AC100~440(1)
  • AC200(1)
  • AC240(3)
  • AC440(2)
  • AC480(1)
  • DC60(1)
  • その他(1)
フレーム(AF)
  • 30(8)
  • 50(9)
  • 100(4)
  • 125(1)
ブランド
  • 三菱電機(37)
  • 寺崎電気産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(24)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配線用遮断器 :「nf30」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • nf30-fa
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(2件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から38日以内出荷
適合アイソレーション接続方式表面形
ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機(3件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から77日以内出荷
適合アイソレーション
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SMUシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCVシリーズ三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440定格絶縁電圧(V)500接続方式表面形相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)100・200・500切換外形寸法b(mm)130外形寸法c(mm)68外形寸法ca(mm)90過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン極数・素子数3P機械的寿命(万回)1電気的寿命(万回)0.6アイソレーション適合適合
ノーヒューズ遮断器 三菱電機ノーヒューズ遮断器三菱電機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 経済品シリーズ寺崎電気産業
7,198税込7,918
1台
当日出荷から18日以内出荷
分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ 三菱電機分電盤・制御盤用遮断器 単3中性線欠相保護付ノーヒューズ遮断器 NF-NKCシリーズ三菱電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100/200極数(P)3
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ 三菱電機漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSVシリーズ三菱電機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15極数・素子数3P
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVFUシリーズ三菱電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム(AF)50
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)三菱電機(23件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機(11件のレビュー)
4,098税込4,508
1台ほか
当日出荷
縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)定格絶縁電圧(V)250接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式
TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形 寺崎電気産業TemBreak2(テムブレークツー) ノーヒューズブレーカ 汎用品シリーズ 汎用形寺崎電気産業
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷から43日以内出荷
付属品内部:補助スイッチ、警報スイッチ、電圧引外し、不足電圧引外しブレーカカバー:ライトグレー、トリップボタン:赤定格絶縁電圧(V)690接続方式圧着端子・バー接続用、端子バー付ハンドル色ON:赤、OFF:緑基準周囲温度(℃)一般用40、船舶用45
表面取付用端子カバー(RTC) 三菱電機表面取付用端子カバー(RTC)三菱電機
449税込494
1個
当日出荷
適合機種NF30-FA/FAU、NF50-FA/FAU、NV30-FA/FAU、NV50-FA/FAU品名表板取付用端子カバー
低圧遮断器NF50-FA仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FA仕様三菱電機
5,598税込6,158
1台
11日以内出荷から35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ三菱電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
規格電気用品安全法:適合接続方式表面形漏電遮断器仕様接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格インパルス耐電圧(kV)2.5基準周囲温度(℃)40外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動式最大電圧(V)適用AC200V級、DC65V級電流の種類AC/DC共用
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SVUシリーズ三菱電機
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC480定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))690接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC480V 30・AC240V 50、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 8/4・AC500V 18/9・AC440V 30/15・AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 30/15・AC400V 30/15・AC380V 30/15・AC230V 50/25定格感度電流(mA)-フレーム(AF)125
低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器) 三菱電機低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)三菱電機
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
種別選択度(使用カテゴリー):A定格絶縁電圧(V)500相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):ARoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ 三菱電機UL登録品 UL 489Listedノーヒューズ遮断器 NF-SRUシリーズ三菱電機
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(UL 489/CSA C22.2 No.5-02)AC240定格絶縁電圧(V)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics))500接続方式表面形定格遮断容量(kA)UL 489・CSA C22.2 No.5-02:AC240V 35、JIS C 8201-2-1 Ann.1・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/5・AC440V 15/8・AC415V 15/8・AC400V 15/8・AC230V 35/18、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC440V 15/8・AC400V 15/8・AC380V 15/8・AC230V 35/18フレーム(AF)100
低圧遮断器NF63-HDV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-HDV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷から70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-SV仕様三菱電機
34,980税込38,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-RV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-RV仕様三菱電機
42,980税込47,278
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-ZSV仕様三菱電機
17,980税込19,778
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZSV仕様三菱電機
62,980税込69,278
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NSV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NSV仕様三菱電機
32,980税込36,278
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HVU仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HVU仕様三菱電機
40,980税込45,078
1台
100日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-UV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-UV仕様三菱電機
75,980税込83,578
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF100-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF100-ZKC仕様三菱電機
22,980税込25,278
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-HV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-HV仕様三菱電機
44,980税込49,478
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-ZEV仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-ZEV仕様三菱電機
71,980税込79,178
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-ZCV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-ZCV仕様三菱電機
15,980税込17,578
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-NCVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-NCVZ仕様三菱電機
35,980税込39,578
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF125-NSVZ仕様 三菱電機低圧遮断器NF125-NSVZ仕様三菱電機
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF50-ZKC仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-ZKC仕様三菱電機
13,980税込15,378
1台
35日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF63-ZHV仕様 三菱電機低圧遮断器NF63-ZHV仕様三菱電機
19,980税込21,978
1台
70日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
低圧遮断器NF50-FAU仕様 三菱電機低圧遮断器NF50-FAU仕様三菱電機
6,198税込6,818
1台
70日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器(NF) NF30AF 三菱電機配線用遮断器(NF) NF30AF三菱電機
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から5日以内出荷
仕様●最大適用電圧(AC):AC200V級●最大適用電圧(DC):DC65V級長さ(mm)72高さ(mm)72奥行(mm)57フレーム30A定格絶縁電圧(V)250過電流引きはずし方式熱動
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ三菱電機
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
付属品端子ねじM5×10(3極6本)、IEC35mmレール取付具種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.2取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)60(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)30(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー ( TC-S)、表板取付端子カバー ( RTC)相線式-定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:250V2.5/1(AC200V)1.5/1(DC65V)定格感度電流(mA)-過電流引きはずし方式熱動開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(AC200V)(電気的)トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→-各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-電流の種類AC/DC共用動作時間(s)-雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法-
漏電遮断器(NV) NF30AF 三菱電機漏電遮断器(NV) NF30AF三菱電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能幅(mm)75高さ(mm)96極数3奥行(mm)76フレーム30A電流の種類AC

遮断』には他にこんなカテゴリがあります

nf30-fa特集
おすすめ人気ランキング
配線用遮断器