絞り込み
定格電流(A)
- 5(7)
- 10(9)
- 15(12)
- 20(12)
- 30(14)
- 32(1)
- 40(8)
- 50(8)
- 60(5)
- 63(1)
- 75(3)
- 100(4)
- 125(2)
- 150(1)
極数・素子数
- 2P
- 2(3)
- 2P0E(11)
- 2P1E(55)
- 2P2E(108)
- 3P(49)
- 3P0E(5)
- 3P2E(28)
- 3P3E(90)
- 4P(1)
- 4P3E(33)
- 4P4E(2)
定格感度電流(mA)
- 15(5)
- 30(15)
- 100(3)
定格電圧(V)
- AC100(13)
- AC200(5)
- AC230(3)
- AC240(7)
- AC400(1)
- AC415(1)
- AC500(1)
- DC250(1)
フレーム(AF)
- 30(5)
- 32(1)
- 50(10)
- 60(5)
- 63(1)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
接続方式
- 差込形(3)
- 表面形(8)
差込形・表面形
ブランド
- エスコ(3)
- 三菱電機(8)
- 日東工業(3)
- 日立産機システム(3)
エスコ・三菱電機・日東工業・日立産機システム
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識

制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ
三菱電機(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
漏電遮断器(一般用途)F Style NV-Cクラス(経済品)
三菱電機(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から8日以内出荷寸法(mm)54×100×52質量(kg)0.31定格電圧(V)AC100-240接続方式表面形過電流引きはずし方式完全電磁フレーム(AF)30
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
制御盤用漏電遮断器 NV-FAUシリーズ
三菱電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷仕様高調波サージ対応形種類海外規格品規格電気用品安全法:適合接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.04漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形フレーム(AF)30
JIS協約形漏電遮断器(漏電ブレーカ)
日立産機システム¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から8日以内出荷幅(mm)50厚さ(mm)96質量(kg)0.4縦(mm)76定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格使用電圧(V)100-200
JIS互換性形漏電遮断器
日立産機システム¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷幅(mm)68厚さ(mm)70質量(kg)0.2縦(mm)57定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1定格感度電流(mA)30極数・素子数2P定格使用電圧(V)100-100/200-200極数(P)2
AC100-230V/ 40A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-14定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 30A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-13定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)30定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥21,400税込¥23,5401個7日以内出荷エスコ品番EA940MN-11定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
JIS互換性形漏電遮断器
日立産機システム¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷幅(mm)68厚さ(mm)70質量(kg)0.2定格電流(A)30縦(mm)57定格遮断容量(kA)(AC100/200V)1.5/1定格感度電流(mA)15極数・素子数2P定格使用電圧(V)100-200極数(P)2