絞り込み
定格電流(A)
- 50(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 100(1)
極数・素子数
- 4P
- 2(3)
- 2P(19)
- 2P0E(13)
- 2P1E(62)
- 2P2E(138)
- 3P(50)
- 3P0E(5)
- 3P2E(41)
- 3P3E(139)
- 4P3E(33)
- 4P4E(2)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- AC440(1)
フレーム(AF)
- 100(1)
接続方式
- 表面形(1)
ブランド
- 三菱電機(1)
三菱電機
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から47日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC