電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230共用 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 トリップボタン 外形寸法d(mm)84
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台ほか
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-200両用 接続方式表面形
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1台
特価
74,980 税込82,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)100・200・500
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様選択度種別:Cat.A 種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB) 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(ねじ端子) 過電流引出方法完全電磁式 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度3 DC適用不可
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 過電流引きはずし方式完全電磁
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数(P)3 定格使用電圧(V)100-200 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 幅(mm)75 厚さ(mm)97.5 縦(mm)76 質量(kg)0.6 極数・素子数3P
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 RoHS指令(10物質対応)対応 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります