漏電遮断器 :「単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ」の検索結果
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
入数1台
種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
表示方式漏電・欠相:機械式釦
使用周囲温度(℃)-10~60
入数1台
質量(kg)0.5
種類太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
表示方式漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L200
極数・素子数3P3E
入数1台
動作電圧(V)過電圧:130±5
動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式過電流:電磁式
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)0.5
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200専用
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.41
端子形状(電源側)圧着端子専用
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)H80×W90×D40
質量(kg)0.19
色ブラック
定格電圧(V)AC100/200V
端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
定格電流(A)25
定格感度電流(mA)30
形名J型
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)30
引外し方式熱動式
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/200専用
仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護)
種別漏電ブレーカ
寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49
質量(kg)0.47
端子形状(電源側)圧着端子専用
相線式1Φ3W
動作時間(漏電時)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式表示
動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
引外し方式熱動・電磁式
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。