3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります