漏電遮断器 :「漏電遮断器 75A」の検索結果
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
ABS,EBSシリーズ共用の端子カバーです
適合ABS/EBS(30AF50AF共用)
寸法B(mm)25.5
寸法C(mm)56
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。