漏電遮断器 :「鉄板ネジ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
JIS協約形モジュール
仕様モータ保護用漏電ブレーカ
付属品取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
接続方式線押え端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途モーター保護用
相線式3Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)50
動作時間(s)0.1以内
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途JIS互換性形/OCなし
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30(OCなし)
動作時間(s)0.1以内
仕様単3中性線欠相保護付
付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)75×100×60
質量(kg)0.42
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100/200
主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式1Φ3W
接続可能電線(mm2)22
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
定格感度電流(mA)30
リード線長さ(mm)145
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)60
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途JIS互換性形/OC付
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
仕様単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)75×100×60
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P2E
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)32×70×36.5
質量(kg)0.09
外形寸法(mm)32×70×36.5
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途小型/2P(OCなし)
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V)
逆接続可
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30(OCなし)
仕様単3中性線欠相保護付
定格電圧(V)AC100-200
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続可(自家用発電システム使用時)
リード線長さ(mm)170
極数・素子数3P3E
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
仕様単3中性線欠相保護付
質量(kg)0.85
外形寸法(mm)75×130×68
定格電圧(V)AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途ZS型/単3専用
相線式1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
リード線長さ(mm)220
極数・素子数3P2E
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。