1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)50 適合電線(mm2)22 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200 アンペア50AF
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります