漏電遮断器 :「分電盤用遮断器」の検索結果

電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

寸法(mm)75×95×71 質量(kg)0.57 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)20 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5 端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 寸法D(mm)56 寸法B(mm)16.7 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5 逆接続不可 極数・素子数2P2E
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続不可
1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

定格インパルス耐電圧(kV)6 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm)60 逆接続不可 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 種別補助スイッチ付 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 寸法D(mm)79
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

テンパール工業漏電遮断器
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2 動作時間(漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『遮断』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング