漏電遮断器 :「分電盤用遮断器」の検索結果
電気製品に漏電が起こると、感電などの人災が発生。家庭などの分電盤には電気量を制御する安全ブレーカ、漏電遮断器、個々の部屋や電気機器の電気をカットする遮断器が組み込まれています。その中で、人災を避けるために設置されている電気機器が漏電遮断器です。漏電遮断器が動作すると供給する電源が全てカットされます。漏電遮断器の種類には家庭用の40Aから工場で使う400Aまであるため、適正な種類を選ぶことが必要です。また、漏電遮断器の種類には、漏電・過負荷・短絡保護を併せ持ったものもあるため、用途により選ぶことができます。
商品豆知識
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)50
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200
アンペア50AF
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体質量:0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)20
定格電流(max)50アンペアフレーム
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
適用電線断面積(mm2)22
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
締付トルク(N・m)1.6~2
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。