2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバーを標準装備、操作コイル定格の標準範囲拡大、電源切替用に最適
動作方式可逆
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●操作コイル入力:常時/10VA、投入瞬時/110VA 長さ(mm)225 幅(mm)135 厚さ(mm)126 質量(kg)1.9 コイル定格電圧(V)AC200 種類電磁開閉器 取付方式ねじ 形式交流操作形 周波数(Hz)50/60 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 消費電力(W)3.8 接点構成(主接点)3a 定格絶縁電圧(V)690 動作方式非可逆式 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点2a2b 主回路電圧(V)200 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サーマルリレー2素子付サーマルリレー付 操作方式操作コイル標準仕様、押しボタン無し
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります