412件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インタロックユニット HCシリーズ 日立産機システム

    インタロックユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
  • 直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形) 三菱電機

    直流用(主回路)電磁接触器(交流操作形)

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)660
  • 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-17A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 機械ラッチ式直流操作形 SL-Tシリーズ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷
    機械的に投入状態を保持しますので、操作コイルの常時の消費電力が節約できます。 電磁接触器に信頼性のある機械ラッチ機構を取付けたもので、投入コイルと引外しコイルを備えており、投入状態が機械的に保持されます。(手動操作もできます) 停電、瞬時停電、電圧降下で電磁接触器が開放することがありません。 端子カバーを標準装備。
    長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)136.5質量(kg)0.55種類電磁接触器フレームT21動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)32適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):7.5
  • コンタクタ シュナイダーエレクトリック

    コンタクタ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 09

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 06

    富士電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)6/(380~440V)6適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:0.75適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:2.2
  • 電磁接触器 端子カバー付 富士電機

    電磁接触器 端子カバー付

    富士電機
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • 電磁開閉器 ケースカバー付可逆形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付可逆形

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式可逆式(パーフェクトロック付)リセット方式手動ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁開閉器動作方式可逆式
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ 日立産機システム

    サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ

    日立産機システム
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
  • 端子カバー 三菱電機

    端子カバー

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(mm)91.6×51×52.2対応機種FW-S、FW-V、FW-F
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形 富士電機

    電磁開閉器用可逆電線キット SZ-RW形

    富士電機
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途主回路端子間の可逆回路配線用種類関連商品動作方式可逆式
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 充電部保護カバー 富士電機

    充電部保護カバー

    富士電機
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    種類関連商品
  • マニュアルモータスタータ ねじ取付用金具 富士電機

    マニュアルモータスタータ ねじ取付用金具

    富士電機
    1,198税込1,318
    1パック
    12日以内出荷
    種類その他アクセサリ
  • 電磁接触器 低電圧補償形 富士電機

    電磁接触器 低電圧補償形

    富士電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 接続モジュール 富士電機

    接続モジュール

    富士電機
    869税込956
    1個
    当日出荷
    適合機種SK06A、09A、12A・SK06G、09G、12G・SK06L、09L、12L質量(g)25
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    9,698税込10,668
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    4,998税込5,498
    1台
    21日以内出荷から76日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
  • 直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-2xTシリーズ

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式
  • 機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁継電器(交流操作形)SRL-Tシリーズ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    55日以内出荷から66日以内出荷
    取付方式ねじ、DINレール接点構成[有効]5a,4a1b,3a2b定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性50万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1200開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】-、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】投入:80(交流),引外し:110(交流)、【入力常時 [VA]】-最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
  • 機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ 三菱電機

    機械ラッチ式電磁接触器(交流操作形)SL-2xTシリーズ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    55日以内出荷
    接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b×2定格絶縁電圧(V)690開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • コイルサージアブソーバ HCシリーズ 日立産機システム

    コイルサージアブソーバ HCシリーズ

    日立産機システム
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
    用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
  • 標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆) 日立産機システム

    標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)

    日立産機システム
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
  • 経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    9,798税込10,778
    1台
    3日以内出荷から12日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆) 日立産機システム

    経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)

    日立産機システム
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現
    動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
  • 電磁接触器(コンタクタ) omron(オムロン)

    電磁接触器(コンタクタ)

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
  • 200V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形) エスコ

    200V/200V7.5Kw電磁接触器(非可逆/標準形)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    仕様交流操作型型式S-T35サイズ75×91×89(H)mmメーカー三菱電機補助接点2a2b
  • 100V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    100V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-21A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 100V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-5A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 100V/200V・0.75kW電磁開閉器 エスコ

    100V/200V・0.75kW電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-4A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.75
  • 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA940MV-22A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-21A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7
  • 200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・5.5kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-18A長さ(mm)128幅(mm)63厚さ(mm)82コイル定格電圧(V)200種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点2a2b適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2

モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

電磁開閉器(マグネットスイッチ)