絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 基板用端子台


FA現場のお役立ち情報
358件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2020-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2012-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2008-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2005-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2004-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00100O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00100O(t=0.8)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00439O(t=0.8) 廣杉計器基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00439O(t=0.8)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G 廣杉計器基板用マウントパーツ(L型端子) HRT-400G廣杉計器(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-300(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-300(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-2000(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器基板用マウントパーツ(ラグ端子取付台) KRB-2000(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1520 (ピッチ20.32) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1520 (ピッチ20.32)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1517 (ピッチ17.78) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1517 (ピッチ17.78)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1515 (ピッチ15.24) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1515 (ピッチ15.24)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1512 (ピッチ12.7) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1512 (ピッチ12.7)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1510 (ピッチ10.16) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1510 (ピッチ10.16)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1507 (ピッチ7.62) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOS-1507 (ピッチ7.62)廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1420 (ピッチ20.32) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1420 (ピッチ20.32)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1417 (ピッチ17.78) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1417 (ピッチ17.78)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1415 (ピッチ15.24) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1415 (ピッチ15.24)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1412 (ピッチ12.7) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1412 (ピッチ12.7)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1410 (ピッチ10.16) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1410 (ピッチ10.16)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1407 (ピッチ7.62) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOV-1407 (ピッチ7.62)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOC-2613 (基礎穴0.8以上) 廣杉計器基板用マウントパーツ(調整部品用端子) HOC-2613 (基礎穴0.8以上)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MR-0800(ハンダ式) 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MR-0800(ハンダ式)廣杉計器
4,898税込5,388
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MR-000(圧入式) 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MR-000(圧入式)廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTL-000廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MTK-000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTK-000廣杉計器
3,398税込3,738
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000 廣杉計器基板用マウントパーツ(中継端子) MTH-0000廣杉計器
3,288税込3,617
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0025(基板厚2.5用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0025(基板厚2.5用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0006(基板厚0.6用) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HT-0006(基板厚0.6用)廣杉計器
889税込978
1袋(50個)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4007(基板穴Φ1.0) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4007(基板穴Φ1.0)廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BP31シリーズ IDEC(和泉電気)BP31シリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BP30シリーズ IDEC(和泉電気)BP30シリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1パック(10個)
81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
スクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100H サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 SL-6100Hサトーパーツ
119税込131
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
ノンロック式ボタン。凹凸のない美しいパネル取付が可能。 フロントエントリー、ボタンエントリー、同一方向。操作のしやすい設計です。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9~10適合電線範囲 単線(mm)1.0適合電線範囲 撚線(mm2)0.75
かかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用 サトーパーツかかえこみ型端子台 押し締め型 プリント基板用サトーパーツ
119税込131
1個
7日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM2.5×7定格電流(UL)(A)16適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ2.3mm(AWG26~AWG12)、燃線:0.2mm2~2.5mm2(AWG24~AWG14)標準剥線長(mm)7端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 プリント基板用  ML-30 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-30サトーパーツ(1件のレビュー)
249税込274
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.45定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)6適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (基本形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
基板用端子台