絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 基板用端子台


FA現場のお役立ち情報
358件中 321358
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式基板用端子台 745シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 745シリーズ エンドプレートワゴジャパン
2,198税込2,418
1パック(100個)
5日以内出荷から12日以内出荷
グレー
スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ ワゴジャパンスプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン
41,980税込46,178
1パック(21個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)21定格電流(UL)(A)B:10/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレート ワゴジャパンスプリング式基板用端子台236シリーズ エンドプレートワゴジャパン
1,398税込1,538
1パック(100個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1
スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン
4,998税込5,498
1パック(100個)
5日以内出荷から6日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式基板用端子台 735シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(80個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
スプリング式1線プリント基板用端子台 235シリーズ スペーサ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 235シリーズ スペーサワゴジャパン
1,398税込1,538
1パック(100個)
5日以内出荷
グレー
プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ ワゴジャパンプッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズワゴジャパン
9,998税込10,998
1パック(105個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー操作ボタン有り
スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式プリント基板用端子台 739シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 739シリーズワゴジャパン
7,398税込8,138
1パック(5個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレスピン数(ピン)1
スプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 805シリーズワゴジャパン
13,980税込15,378
1パック(40個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数8P端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.2-1.5sqAWG24-16操作ボタン有りピン数(ピン)1
スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ ワゴジャパンスプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン
10,980税込12,078
1パック(85個)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1パック(100個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1
スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン
5,998税込6,598
1パック(100個)
5日以内出荷から46日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用エンドプレート 255シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用エンドプレート 255シリーズワゴジャパン
1,398税込1,538
1パック(100個)
5日以内出荷
厚さ(mm)1
スプリング式プリント基板用端子台 255シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 255シリーズワゴジャパン
9,598税込10,558
1パック(15個)ほか
5日以内出荷から36日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子ブロック 255シリーズワゴジャパン
6,498税込7,148
1パック(100個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
スプリング式プリント基板用端子台 233シリーズ ワゴジャパンスプリング式プリント基板用端子台 233シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(20個)
5日以内出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス
スプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 基板用端子台 操作レバー付 234シリーズワゴジャパン
31,980税込35,178
1パック(35個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.5定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4グレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
スプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズ ワゴジャパンスプリング式基板用端子台 操作レバー付 233シリーズワゴジャパン
29,980税込32,978
1パック(125個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20
盤用端子台 Panasonic(パナソニック)盤用端子台Panasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ブレーカの端子部と端子間ピッチ・高さをそろえてリフレッシュ!シリーズにブレーカ直結タイプをラインナップ。盤の省施工・省スペース化が可能。
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数3P材質(本体)PBT樹脂定格絶縁電圧(V)AC600
スクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500 サトーパーツスクリューレス端子台 2ピース型 プリント基板用 ML-4500サトーパーツ
129税込142
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2100サトーパーツ
61税込67
1個
5日以内出荷から60日以内出荷
本体ベースで10mmサイズと小型コンパクト設計です。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)7定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)標準剥線長(mm)8端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台IDEC(和泉電気)
799税込879
1個
80日以内出荷
BPシリーズ プリント基板用端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板用端子台IDEC(和泉電気)
39税込43
1個ほか
翌々日出荷から85日以内出荷
基板用端子台 東洋技研基板用端子台東洋技研
449税込494
1組
3日以内出荷から7日以内出荷
ATシリーズ用端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
仕様端子板
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様端子板
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
仕様端子板
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様端子板
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様端子板
BPL4シリーズ IDEC(和泉電気)BPL4シリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL3シリーズ IDEC(和泉電気)BPL3シリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL2シリーズ IDEC(和泉電気)BPL2シリーズIDEC(和泉電気)
349税込384
1個
81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL1シリーズ IDEC(和泉電気)BPL1シリーズIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子ねじM3.5端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15
BPL0シリーズ IDEC(和泉電気)BPL0シリーズIDEC(和泉電気)
259税込285
1個
81日以内出荷
BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP3 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1セット(10個)
翌々日出荷から81日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形) IDEC(和泉電気)BPシリーズ プリント基板端子台 BP2 (ストレート形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ
基板用端子台