絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン(7)
  • 東洋技研(6)
  • サトーパーツ(3)
極数
  • 1P(5)
  • 2P(9)
  • 3P(8)
  • 4P(8)
  • 6P(7)
  • 7P(6)
  • 8P(7)
  • 10P(6)
  • 11P(5)
  • 12P(7)
  • 13P(5)
  • 14P(5)
  • 15P(5)
  • 16P(5)
  • 17P(5)
  • 18P(5)
  • 19P(5)
  • 20P(5)
  • 21P(4)
  • 24P(5)
端子間ピッチ(mm)
  • 10
  • 3.5(20)
  • 3.81(23)
  • 4.2(6)
  • 4.6(4)
  • 5(19)
  • 5.08(17)
  • 5.2(6)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.5(4)
  • 7.62(4)
  • 8(19)
  • 9.2(5)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電流(UL)(A)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(4)
定格電圧(V)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 500(3)
  • 800(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
1P(5)
2P(9)
3P(8)
4P(8)
6P(7)
7P(6)
8P(7)
10P(6)
11P(5)
12P(7)
13P(5)
14P(5)
15P(5)
16P(5)
17P(5)
18P(5)
19P(5)
20P(5)
21P(4)
24P(5)
極数をもっと見る
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15Aサトーパーツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
479税込527
1個
当日出荷から21日以内出荷
バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Bサトーパーツ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から66日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン
52,980税込58,278
1パック(100個)ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台ワゴジャパン(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1パック(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
529税込582
1個
当日出荷から21日以内出荷
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 中継端子ブロックワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷から71日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24インパルス電圧(V)8k
スクリューレス端子台 ハンダ付け用 サトーパーツスクリューレス端子台 ハンダ付け用サトーパーツ
549税込604
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式スクリューレス極数2P定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:P.B.T(UL94V-0)ボタン:P.B.T(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)標準剥線長(mm)14推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)、プラスドライバー(軸径Φ4mm)端子金具ハンダ付け用端子操作部色B(黒)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)50定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)1
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
579税込637
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
389税込428
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン
99,980税込109,978
1パック(50個)
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
6,998税込7,698
1パック(50個)
5日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
スクリューレス端子台