スクリューレス端子台 :「フィメール」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2P(8)
3P(10)
4P(13)
5P(13)
6P(14)
7P(6)
8P(10)
9P(6)
10P(7)
12P(7)
極数をもっと見る
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
形状ストレート
定格電圧(V)630
ピンサイズ1mm×1mm
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.5
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
色ライトグレー
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
定格電流(A)16
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~2.5(24~12AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)14
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)14
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)630
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-1.5sq
AWG28-14
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)630
適合電線径0.2-2.5sq
AWG24-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)7.5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)630
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
色ライトグレー
定格電圧(V)320
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)16
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
色ライトグレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.2-2.5sq
AWG24-12
結線方式スクリューレス
色グレー
仕様1線フィメールプラグ;1.5(mm2);5極
質量(g)11.57
定格電圧(V)500
定格電流(A)13.5
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.14~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN61984
インパルス電圧(V)6
取付方式直付け
結線方式ネジ/D-sub
端子ねじM2.6
端子間ピッチ(mm)5
入出力数1対1
用途6 個のコーディング ピン付きキャリア フィメールプラグのコーディング用
色オレンジ
仕様コーディングピン(6個付)
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。