スクリューレス端子台 :「アロイ」の検索結果
関連キーワード
スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です。銅とアルミに使えます。サイズが共用できます。汎用工具で施工できます。IEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
アルミ特殊合金製で軽量。導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了します。アルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)。サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)。本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します。異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります。低圧接続材のアルミ導体として使用が可能。「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済。海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能。圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要。電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減。IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています 。IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合。内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎます。コネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
サイズ650(mm2 )
ボルト数2
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。