スクリューレス端子台 :「絶縁抵抗計100v」の検索結果
関連キーワード
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)16点、出力信号(トランジスタ出力)16点を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約160
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン)
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
入出力デバイス点数入力X16点、出力Y16点
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数32点
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約160
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン)
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数32点
デバイス出力Y
1個
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約130
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様16点/コモン2点
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
入出力デバイス点数入力X16点、または出力Y16点
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数16点
1個
¥2,498
税込¥2,748
12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器
質量(g)約160
取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm
端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ
使用電圧(V)DC48
接続【機器】シーケンサ
分類シーケンサ用中継端子台
適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時)
締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3
絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間)
端子台ネジ端子タイプ
コモン仕様32点/コモン2点
使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間)
接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F
点数32点
デバイス入力X
1個
¥3,898
税込¥4,288
22日以内出荷
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。