5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
M3(2)
M3.5(2)
M4(1)
取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)15 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式DINレール/直付け 仕様-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 定格電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC3000
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×6 端子間ピッチ(mm)11 定格電流(UL)(A)15 仕様ML-1765とML-1000-C2(カバー)、ML-1000-WB3-S×4(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ/フラット 端子ねじM3×9.5 端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)1 定格電流(IEC)(A)1 材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ 定格絶縁電圧(V)AC/DC125 適合電線(mm2)最大1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-15~+60 締付トルク(N・m)1.2 耐電圧(V/min)AC600 結線方法丸型圧着端子用
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)