絞り込み
ブランド
  • 東洋技研(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
端子ねじ
  • M12
  • -(5)
  • M2.5(1)
  • M2.6(1)
  • M3(46)
  • M3.5(34)
  • M4(38)
  • M5(23)
  • M6(12)
  • M8(17)
  • M10(11)
  • M16(6)
極数
  • 1P(3)
  • 2P(3)
  • 3P(3)
  • 4P(3)
  • 5P(2)
  • 6P(3)
  • 7P(1)
  • 8P(1)
  • 9P(1)
  • 10P(1)
  • 11P(1)
  • 12P(1)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
端子間ピッチ(mm)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 58(2)
  • 61(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
-(5)
M3(46)
M3.5(34)
M4(38)
M5(23)
M6(12)
M8(17)
M10(11)
M12
M16(6)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ東洋技研
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 400A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM12×25端子間ピッチ(mm)57定格電流(JIS)(A)500定格電流(IEC)(A)540定格電流(UL)(A)380
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
15日以内出荷
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)58電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線締付トルク(N・m)14.0~20.6定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400結線方式セルフアップねじサイズM12構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト
ネジ式端子台