4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
M3(1)
M3.5(1)
M4(1)
M5(1)
取付方式直付け 結線方式ネジ
1個
特価
359 税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)14 端子ねじM5×10 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)80 定格電流(IEC)(A)60/80 定格電流(UL)(A)65
1個
699 税込769
18日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)11 端子ねじM4×8.5 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(IEC)(A)40 定格電流(UL)(A)30
1個
409 税込450
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付方式直付け 端子間ピッチ(mm)8 端子ねじM3.5×8 結線方式ネジ 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)20
1個
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)