3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
1P(3)
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け 結線方式ネジ 極数1P 定格絶縁電圧(V)600 温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値) 準拠規格JIS C2811 絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐電圧(V/min)2500
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段 取付寸法(mm)DIN35 結線方式セルフアップ
1個
329 税込362
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (401種類の商品があります)

東洋技研組端子台
組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)