「極数」から絞り込む
1P(4)
2P(3)
3P(3)
4P(3)
5P(3)
6P(3)
10P(1)
11P(1)
12P(1)
20P(4)
極数をもっと見る
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
色(本体)B(黒)
定格電圧(V)250
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式DINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.62
適合電線(mm2)最大1.25
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
結線方法Y型圧着端子用
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
規格JIS C 2811
適合規格JIS C 2811
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+50
締付トルク(N・m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500
取付方式DINレール/直付け
端子ねじM3
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(JIS)(A)10
定格絶縁電圧(V)AC/DC125
適合電線(mm2)最大1.25
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-15~+60
締付トルク(N・m)1.2
耐電圧(V/min)AC500
結線方法丸型圧着端子用
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め
定格300V-15A
耐電圧AC2000V (1分間)
端子間ピッチ(mm)7.62
端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)
端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)
絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
端子ねじM3×7.2
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
取付方式ハンダ/タブ兼用
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7.62
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様本体に端子番号の表示があります。
適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)
定格電圧(V)250
材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。