8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
4P(2)
10P(1)
11P(1)
12P(1)
13P(1)
14P(1)
15P(1)
16P(1)
17P(1)
18P(1)
極数をもっと見る
IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

タイプセルフアップ形 取付方式直付け 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質/処理本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂 耐電圧(V/min)AC2500
1個
特価
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(10個)
659 税込725
3日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

特別な工具を使うことなく、必要な極数をお客様の手元で簡単に組立てることができます。急な仕様変更やメンテナンス時など、急な場面にもフレキシブルに対応します。
タッチダウン構造
1箱(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
359 税込395
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
関連資料(2.19MB)
1箱(10個)
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
用途端子台同士の増設を可能にします。 質量(g)5.2 適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形 関連資料(2.19MB)
1箱(5個)
589 税込648
3日以内出荷