固定端子台 :「棒ネジ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東洋技研組端子台
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです。2.5mm2対応。
取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東洋技研組端子台
振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。
幅(mm)107 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応) コネクタ仕様MIL 端子台極数40
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷