端子台その他関連用品 :「端子台」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0926
材質スチール
幅(mm)967.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~240
最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0925
材質スチール
幅(mm)1207.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~240
最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番366-9447
材質スチール
幅(mm)1087.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~240
最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
1ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番365-0239
ポート数イーサネットインターフェース:1
ポートDB-9ピン オス×1
動作温度範囲(℃)0~60
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
USB Type-Cを搭載したノートパソコンやタブレットからのビデオ信号を変換し、ディスプレイやプロジェクターに表示できます。最大対応解像度HDMI4K@60Hz(4096x2160@60Hz)に対応します。Windows[[R上]]、OS X[[R上]]、 iPad Pro and Androidといった主なOSに対応します。プラグアンドプレイ対応-ソフトウェア不要です。
用途USB映像信号の変換に。
仕様HDCP:2.2
トラスコ品番261-6733
材質本体ケース:アルミニウム
インターフェース入力:USBタイプCオス、出力:HDMIメス
最大解像度4096×2160@60Hz
USB規格3.2Gen1
1台
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0923
材質スチール
幅(mm)1207.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~120
最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0921
材質スチール
幅(mm)715.6
高さ(mm)60
タイプNEMA
奥行(mm)44.4
電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)
定格入力電圧(V)100~120
最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)
定格出力電圧(V)100~120
最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0928
材質スチール
幅(mm)1087.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~120
最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
1または2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
トラスコ品番364-8654
ポート数イーサネットインターフェース:1
ポートDB-9ピン オス×1
動作温度範囲(℃)0~60
電源アダプタ○
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
2ポートのセキュアな汎用RS-232Cシリアルデバイスサーバーです。SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)システム向け組み込みに最適です。Ethernet経由で給電可能なPoEモデルもラインナップしております。(P型番)
ポート数イーサネットインターフェース:1
ポートDB-9ピン オス×2
動作温度範囲(℃)0~60
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0924
材質スチール
幅(mm)967.1
高さ(mm)60
奥行(mm)44.4
定格入力電圧(V)100~120
最大出力30A(最大)/24A(ULディレーティング)
最大入力電流(A)30(最大)/24(ULディレーティング)
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。アウトレット形状 - Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能付きです。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0922
材質スチール
幅(mm)715.6
高さ(mm)60
タイプIEC
奥行(mm)44.4
電流(A)最大入力・出力:20(最大) / 16(ULディレーティング)
定格入力電圧(V)100~240
最大出力20A(最大)/16A(ULディレーティング)
定格出力電圧(V)100~240
最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
EIA 19インチラックへ0Uサイズでラックマウントできる省スペースデザインです。Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプです。サージ保護機能付きです。過電流保護機能です。軽量なアルミ筐体です。
用途電源管理用。
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
トラスコ品番367-0920
材質スチール
幅(mm)715.6
高さ(mm)60
タイプNEMA
奥行(mm)44.4
電流(A)最大入力・出力:15(最大) / 12(ULディレーティング)
定格入力電圧(V)100~120
最大出力15A(最大)/12A(ULディレーティング)
定格出力電圧(V)100~120
最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。