端子台その他関連用品 :「ファン 24V」の検索結果
関連キーワード
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却に。空気の送風、循環、拡散に。
トラスコ品番148-8407
材質フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
厚さ(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~+70
定格電圧(V)DC24
風量(m3/min)0.54
四角(mm)40
音圧レベル(dB(A))(50/60)50
静圧(Pa)347
期待寿命(時間)40000/60℃
1台
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。