80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
特価
31 税込34
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
1枚
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚(1枚)ほか
26 税込29
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)8.5 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CNT15-10
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電流(JIS)(A)15 材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ 定格電圧(V)300 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
30 税込33
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1組
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
84 税込92
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び) 定格電流(JIS)(A)15 適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15 材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC 耐電圧(V/min)AC1500
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚ほか
25 税込28
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ATシリーズやCTシリーズ等に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 省スペースを考慮した2段タイプです。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PC(ポリカーボネート)
1枚ほか
50 税込55
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本(1m)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段 取付方式直付 結線方式セルフアップ
1個
219 税込241
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
1個
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子台用記名板
厚さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋技研東技 端子台
RoHS
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
1個ほか
64 税込70
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。
適合機種CTW、PUW-10、20 材質PC RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
879 税込967
当日出荷

安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
1個ほか
88 税込97
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。 取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)16 材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 全長(mm)41 高さ(mm)32.5 定格絶縁電圧(V)AC/DC800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
819 税込901
当日出荷

東洋技研タイベース
材質66ナイロン 固定方法粘着
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 結線方式セルフアップ
1個
319 税込351
9日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1セット(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋技研組端子台
耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600 端子ねじM4×8L+ナベ 電線太さ(mm2)2 締付トルク(N・m)1.2~1.8 定格通電電流(A)20
1個
239 税込263
11日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

推奨マイナスドライバー VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
7日以内出荷

同レール上でDIN規格対応機器とRTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
7日以内出荷

RTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26 税込29
当日出荷

CTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14 税込15
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子間ピッチ(mm)7 定格電流(JIS)(A)15 適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10 材質(端子)C2680R/Niメッキ 結線方法丸型圧着端子用
1セット(10個)
229 税込252
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
64 税込70
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東洋技研組端子台
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段 構造スタッド 定格絶縁電圧(V)AC・DC 660 結線方式セルフアップ
1個
699 税込769
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)