1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力点数32 絶縁方式フォトカプラ絶縁 定格負荷電圧(V)DC12/24 使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 150/1点)4.8A/1コモン 突入電流(A)1/最大 10ms以下 漏洩電流OFF時/0.1mA 出力形式シンクタイプ 応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下 コモン仕様32点1コモン 耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500 サージキラーなし 占有局数1局32点割付
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)