端子台その他関連用品 :「端子台」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。
適合機種CTW、PUW-10、20
材質PC
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥879
税込¥967
欠品中
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
適合中間板:PTW-SS20下段用
トラスコ品番391-8611
材質PC樹脂(難燃グレードUL94V-0)
長さ(mm)1000
幅(mm)15
色透明
高さ(mm)1.6
タイプカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥789
税込¥868
当日出荷
線入りタイプ
材質PVC
長さ(mm)670
幅(mm)8.5
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥42
税込¥46
3日以内出荷
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
形状1段
取付方式直付
結線方式セルフアップ
1組
¥70
税込¥77
4日以内出荷
1本
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
1本
¥899
税込¥989
7日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
通電電流(A)16/22
端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス
適合電線(mm2)1.25/2
締付トルク(N・m)1.4
1個
¥139
税込¥153
9日以内出荷
耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
定格絶縁電圧(V)AC DC600
端子ねじM4×8L+ナベ
電線太さ(mm2)2
締付トルク(N・m)1.2~1.8
定格通電電流(A)20
CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段
構造スタッド
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
結線方式セルフアップ
レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属
形状1段
取付方式直付
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660
端子間ピッチ(mm)47
電線太さ(mm2)60/100/150
締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)
定格通電電流(A)175/240/310
結線方式セルフアップ
ねじサイズM10
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色黒
結線方式ネジ
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
端子台両端用エンドプレートです。
色黒
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
色黒
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
1
2
次へ
『端子台』には他にこんなカテゴリがあります
- スタッド端子台
- コネクタ端子台変換ユニット
- I/Oリレーターミナル
- 端子台ボックス
- スクリューレス端子台
- ネジ式端子台
- DINレール端子台
- 固定端子台
- 端子台その他関連用品
端子台 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。