エンクロージャ :「水漏れ止め」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。 RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm幅 = 275 mm高さ = 75 mm外形寸法 = 250 x 275 x 75mm傾斜フロント = なし色 = グレー特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷