エンクロージャ :「重量 測定」の検索結果
関連キーワード
RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャ、ソリッドフロント、バッテリコンパートメントなし、黒 RS Pro ABS ハンドヘルドエンクロージャシリーズをご紹介します。この 2 部品構成のエンクロージャは、高品質で汎用性の高いエンクロージャソリューションで、測定用途に使用される携帯型電子機器との併用に最適です。軽量でありながら非常に耐久性に優れた ABS エンクロージャは、快適で人間工学に基づいた IP54 等級の設計になっており、埃や異物の侵入や水の保護などの要因に対する優れた基本的な保護性能を備えています。また、ハンドヘルド電子機器用の汎用保護ケースです。 特長と利点: .この RS Pro ハンドヘルドエンクロージャは、測定用途で使用する携帯型電子機器をしっかり保護できるように設計されています .快適で人間工学に基づいて設計されているため、疲労が軽減され、エンクロージャに収納されている電子機器の機能に妥協することはありません .耐久性とスタイルに優れた、軽めの ABS プラスチック製 . IP54 等級。 RS Pro ガスケットアクセサリ( 194-7495 と組み合わせると) 194-7495 と組み合わせると、エンクロージャは IP65 保護等級になります .さまざまなハンドヘルド電子機器プロジェクトやアプリケーションでの使用に最適 .ブラックまたはグレーのいずれかで LID .サイズ: 210 x 110 x 41 mm 用途: ハンドヘルドエンクロージャは、一般的にポータブルである必要がある内部コンポーネントに対するある程度の保護を必要とする幅広い用途に対応できます。さまざまな用途で汎用性と柔軟性を高めるために、用途に応じて、アルミ、 ABS 、ガラス繊維などのさまざまな素材で購入できます。これらの材質はそれぞれ、耐衝撃性や IP 等級などの特性があり、エンクロージャ内のアイテムをしっかり保護します。ハンドヘルドエンクロージャの最も一般的な用途: . キーフォブ .制御スイッチ . リモコン .スキャナや測定機器などのハンドヘルド電子機器 .熱管理デバイス 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .ネジ x 6 (組み立て用 x 4 、チルトスタンド用 x 1 、バッテリーカバー固定用 x 1 ) チルトスタンド .バッテリコンパートメントカバー 他のサイズはありますか. この RS Pro エンクロージャシリーズでは、さまざまな色 (194-7489) 194-7489 黒 (194-7493) 194-7493 グレー (194-7495) 194-7495 IP65 ガスケットアクセサリ 侵入保護とは何ですか. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。 このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、埃、異物、軽い水の侵入からのみ保護されているため、屋外での使用は推奨されていません。オプションのガスケットを購入し、ガスケットアクセサリと併用すると、 IP 等級は最大 65 で、水の噴射、ほこり、異物から保護されます。このため、このエンクロージャユニットを屋外で使用することもできますが、定期的な点検とメンテナンスの確認が必要です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 210 mm幅 = 110 mm高さ = 41 mm重量 = 208gディスプレイウィンドウ = あり色 = Black外形寸法 = 210 x 110 x 41mmシリーズ = 2970キーパッドの窪み = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。