エンクロージャ :「長さ80mm」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質 = ステンレス鋼フリー長さ = 27.7mm最大延長長さ = 80mm外径 = 5.5mmワイヤー直径 = 0.5mm初期荷重 = 6.5Nスプリングレート = 0.11N/mmエンド = ループ状DIN 17224 No. 1 4310又はBS2056 EN58Aに準拠した素材の右巻きらせんバネ 寸法はすべてDIN2097 (グレード2)に準拠. ステンレス鋼 引張バネ. 引張スプリングは、スプリングの両端の部品を使用して、縮んだ状態で取り付けます。引張スプリングの両端を引っ張ると元に戻ろうとします。スプリングの張力は目的の用途の負荷要件に合わせることができます。. 特長と利点. エネルギーの吸収と蓄積 引っ張り力への抵抗 伸びに抵抗する巻きバネ 各種サイズあり. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ トランポリン 洗浄装置 農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,570 税込2,827
5日以内出荷

仕様材質 = アルミニウム仕上げ = アルマイト処理長さ = 88mm高さ = 34mm幅 = 8mm固定センター = 80mm隠し固定具 = Yチューブ型 - プレーン仕上げ. パネル背面取り付け高品位304ステンレススチールハンドル、苛酷な環境に最適 ねじ付属
1袋(4個)
5,298 税込5,828
5日以内出荷

仕様寸法 = 110 x 75 x 50mmボディ材質 = ポリカーボネート、ポリスチレンエンクロージャのタイプ = DINレール長さ = 110mm幅 = 75mm高さ = 50mm最大ターミナル = 12最小動作温度 = -10℃最大動作温度 = +80℃内部取り付けタイプ = 基板実装DINレール/壁面/パネル取り付け. 2つの部分からなるクリップ留めボックスで、EN50022仕様のDINレールに取り付け可能。また、2本のねじを使用して壁面に取り付け可能 上部には最大定格10Aのねじ端子を12個装備(ケーブル最大径2.5 mm) 下部の一体型支持部は厚さ2 mmまでの基板に対応 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ IP40定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,410 税込4,851
5日以内出荷