1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
グレー
グレー(1)
シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035
RoHS
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり 材質スチール 幅(mm)400 グレー 高さ(mm)600 シリーズSpacial S3D 角度(°)開口角120 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D6420P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D6420Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D6420Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D6420Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)200 IP等級IP66, IP67
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング