1,657件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ケースフロントパネル. 高品質3 mmエッチング加工済み及び陽極酸化処理済みアルミフロントパネル 幅: 520 mm
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム奥行 = 183mm寸法 = 520 x 183mm長さ = 520mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = 金属ブッシュ併用可能製品 = DIN41612 準拠の 2 部品間接エッジコネクタを備えたユーロカード材質 = メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 4HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 8HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 12HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = マイナスねじ併用可能製品 = KM6パネルネジサイズ = M2.5量 = 100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. <ul> <li>2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー </li> <li>取り外し可能なシャーシプレートあり </li> <li>カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 </li> <li>自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり </li> <li>温度範囲は-50℃~+150℃ </li> </ul>. 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
仕様材質 = ポリエステル奥行き = 150 mm高さ = 130 mm幅 = 185 mm外形寸法 = 150 x 185 x 130mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. <ul> <li>2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー </li> <li>取り外し可能なシャーシプレートあり </li> <li>カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 </li> <li>自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり </li> <li>温度範囲は-50℃~+150℃ </li> </ul>. 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 185 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 185 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. <ul> <li>2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー </li> <li>取り外し可能なシャーシプレートあり </li> <li>カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 </li> <li>自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり </li> <li>温度範囲は-50℃~+150℃ </li> </ul>. 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 300 mm高さ = 175 mm幅 = 300 mm外形寸法 = 300 x 300 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

MakrolonRは Bayer AG Leverkusenの登録商標です。 記載されている外形寸法には蓋が含まれます。RS Pro ガラス繊維製エンクロージャ、透明なふた付き、 IP66. RS Pro の 2 液式モジュラガラス繊維製エンクロージャ製品は、透明なふたが付いており、電気部品を収容するための高品質エンクロージャを豊富に取り揃えています。各種サイズを取り揃えています。このエンクロージャは、 IP66 等級の Durable ガラス繊維製で、高温と耐薬品性を備えた優れた保護性能を発揮します。また、ガラス繊維構造により、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に対する保護と自己消火性が確保されるため、産業環境での使用に最適です。エンクロージャには透明のふたが付いているので、内部コンポーネントが見えるので、エンクロージャを完全に開くことなくトラブルシューティングするのに最適です。特長と利点. 内部コンポーネントを視認できる透明な LID 2 つのパーツで構成されるモジュール式ガラス繊維製エンクロージャは、優れた保護を提供します 取り外し可能なシャーシプレートが付属しています 自消性を備え、オゾン、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に耐性があります 使用温度範囲: -50 → +160 ° C. 用途. ガラス繊維製エンクロージャは汎用性が高いため、産業環境で電気部品を保護するのに最適です。ガラス繊維構造と透明な LID リッドの組み合わせにより、 DIN レール取り付け部品及び基板(プリント回路基板)のハウジングに最適です。このタイプのエンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは、屋内外のほこりや水から内部コンポーネントを保護します。IP 等級は.. IP (侵入保護)定格は、エンクロージャが固体及び液体から提供する保護レベルを表します。 1 桁目は固体、 2 桁目は液体を表します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、エンクロージャに入る埃や水から保護します。ガラス繊維の利点. ガラス繊維は、耐熱性、耐薬品性、自己消火性、経済性など、優れた保護特性を提供する非常に汎用性の高い素材です。ガラス繊維は幅広い用途で使用され、屋内外の両方で卓越した保護性能を発揮します。
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 185 mm高さ = 150 mm幅 = 130 mm外形寸法 = 185 x 130 x 150mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = なしシールド = なし
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ケースフロントパネル. 高品質3 mmエッチング加工済み及び陽極酸化処理済みアルミフロントパネル 幅: 520 mm
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム奥行 = 272mm寸法 = 520 x 272mmラックユニット = 6U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ケースフロントパネル. 高品質3 mmエッチング加工済み及び陽極酸化処理済みアルミフロントパネル 幅: 520 mm
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム奥行 = 138.8mm寸法 = 520 x 138.8mm長さ = 520mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

滑り止めの脚、4個の粘着式取り付けクリップ(正確な位置決めのための上下成形部分のグリッドパターン). RS Pro デスクトップエンクロージャ、グレーの ABS 製. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのプラスチック製エンクロージャシリーズは、優れた装置ケースとエンクロージャを提供し、ディスプレイやコンピュータハードウェアなどのデスクトップベースの用途を含む電子部品を収容するのに最適です。軽量で Durable なエンクロージャは ABS プラスチック製で、衝撃吸収性、炎、耐薬品性、耐擦傷性を備えた、さまざまな環境で使用できる保護ケースです。また、この汎用エンクロージャには、 160 mm 又は 220 mm 奥行きの 6U ユーロカード用の内部基板実装ガイドも用意されており、カードやボードを安全かつ簡単に取り付けることができます。また、このデスクトップエンクロージャ ; には、スリップ防止脚と 4 つの接着式取り付けクリップも装備されています。 RS Pro ABS ハンドル 504-798 と併用すると、エンクロージャの持ち運びや傾斜が可能になります。特長と利点. .軽量で Durable な ABS プラスチック製 .滑り止め脚と粘着式取り付けクリップ 4 個を含む .難燃性、衝撃吸収性、耐薬品性、耐擦傷性など、優れた保護性を備えています .基板用の内部取り付けガイド .難燃性( UL94-HB ) .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C .付属の陽極酸化処理アルミパネル 2 枚:厚さ 3 mm 、ネジ留め式、厚さ 1.2 mm 、 TOP およびボトムモールディングのスロットで固定 . RS Pro ABS ハンドル ; 504-798 と併用して 504-798 と併用して 、エンクロージャを持ち運びまたはチルトできます. 用途. ABS 製デスクトップエンクロージャは、保護特性と柔軟なレイアウトにより、さまざまな電子用途に使用でき、汎用性の高いエンクロージャです。ABS 製デスクトップエンクロージャは、などの幅広い用途で使用されています . デスクトップコンピュータ .ゲームコンソール .ディスプレイ . プロジェクタ . エンターテイメントシステム. ABS プラスチックの利点は.. ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は低コストタイプの熱可塑性ポリマーで、 Durable 性が高く、ソリッドステートでの化学腐食に対する高い耐性を備えています。融点が低く、それに応じた成形が可能なため、非常に汎用性の高い材質になっています。また、耐擦傷性、高い耐衝撃性、高い伸張強度を備えた ABS プラスチック製です。防水ですか.. このエンクロージャは防水性ではないため、屋外で使用しないでください。付属品. 滑り止め脚付き ABS エンクロージャ x 1 粘着式取り付けクリップ x 4 オプションの ABS 製キャリー / チルトハンドル ; も用意( 504-798 )しています も用意( 504-798 )しています
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 250 mm幅 = 275 mm高さ = 75 mm外形寸法 = 250 x 275 x 75mm傾斜フロント = なし色 = グレー特殊機能 = 滑り止め脚, 粘着式取り付けクリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 70 mm外形寸法 = 230 x 220 x 70mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 35 mm外形寸法 = 230 x 220 x 35mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

MakrolonRは Bayer AG Leverkusenの登録商標です。 記載されている外形寸法には蓋が含まれます。RS Pro ガラス繊維製エンクロージャ、透明なふた付き、 IP66. RS Pro の 2 液式モジュラガラス繊維製エンクロージャ製品は、透明なふたが付いており、電気部品を収容するための高品質エンクロージャを豊富に取り揃えています。各種サイズを取り揃えています。このエンクロージャは、 IP66 等級の Durable ガラス繊維製で、高温と耐薬品性を備えた優れた保護性能を発揮します。また、ガラス繊維構造により、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に対する保護と自己消火性が確保されるため、産業環境での使用に最適です。エンクロージャには透明のふたが付いているので、内部コンポーネントが見えるので、エンクロージャを完全に開くことなくトラブルシューティングするのに最適です。特長と利点. 内部コンポーネントを視認できる透明な LID 2 つのパーツで構成されるモジュール式ガラス繊維製エンクロージャは、優れた保護を提供します 取り外し可能なシャーシプレートが付属しています 自消性を備え、オゾン、ほとんどのオイル、酸、塩基、塩に耐性があります 使用温度範囲: -50 → +160 ° C. 用途. ガラス繊維製エンクロージャは汎用性が高いため、産業環境で電気部品を保護するのに最適です。ガラス繊維構造と透明な LID リッドの組み合わせにより、 DIN レール取り付け部品及び基板(プリント回路基板)のハウジングに最適です。このタイプのエンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。 スイッチ センサ 照明 キーパッド 回路. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは、屋内外のほこりや水から内部コンポーネントを保護します。IP 等級は.. IP (侵入保護)定格は、エンクロージャが固体及び液体から提供する保護レベルを表します。 1 桁目は固体、 2 桁目は液体を表します。このエンクロージャは IP66 の IP 等級を備え、エンクロージャに入る埃や水から保護します。ガラス繊維の利点. ガラス繊維は、耐熱性、耐薬品性、自己消火性、経済性など、優れた保護特性を提供する非常に汎用性の高い素材です。ガラス繊維は幅広い用途で使用され、屋内外の両方で卓越した保護性能を発揮します。
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 372 mm高さ = 175 mm幅 = 302 mm外形寸法 = 372 x 175 x 302mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = 透明フランジ = なしシールド = なし
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

RS PRO強化ガラス繊維製フロントボックスエンクロージャー. RS PROエンクロージャーは、グレーの熱成型ガラス繊維強化ポリエステル製で、原料着色が施されています。ベースにはM4のネジ穴があり、取り付けプレートやフレームを固定できます。本エンクロージャーは、I 67(IED 60529およびEN 60529)、および外部からの機械的衝撃に対する保護等級IK 10(EN 62262およびIEC 62262)に準じたレベルの絶縁性と保護性を備えており、オペレーターと機器の両方の安全を確保します。汎用性と耐久性を重視して設計された本エンクロージャーは、厳しい環境に対応でき、耐腐食性を備え、メンテナンスは不要で、RoHSに対応しています。特長. <ul> <li>2部構成のモジュラー式ガラス繊維製エンクロージャー </li> <li>取り外し可能なシャーシプレートあり </li> <li>カバーは不透明のガラス繊維強化ポリエステル製 </li> <li>自己消化性を備え、オゾン、大半の油類、酸類、塩基類、塩類に耐性あり </li> <li>温度範囲は-50℃~+150℃ </li> </ul>. 追加機能. 侵入保護(EN60529) IP67. 耐衝撃性(EN 62262) IK10. 使用温度範囲(短時間): -50℃→ 150℃(カバー取り付け時). 使用温度範囲(連続): -40℃→ 70℃(カバー取り付け時). 絶縁 . 定格絶縁電圧Ui=1000 V. 色: ライトグレー(RAL7035). PURガスケット. グローワイヤテスト(IEC695-2-1)自消性(PC) 960℃. ハロゲンフリー. 耐紫外線性UL508 720時間(耐候性試験機で計測). 良好な耐薬品性. 用途. RS PROエンクロージャーは汎用性があり、さまざまな用途や一般的な目的に使用できますが、主な目的は、エンクロージャー内に入っている電子機器やその他の物品の保護です。このガラス繊維製エンクロージャーは、その高い汎用性から、産業環境における電気部品の保護に最適です。規格. IP67、IK10
仕様材質 = ファイバーグラス奥行き = 300 mm高さ = 175 mm幅 = 370 mm外形寸法 = 300 x 370 x 175mmIP保護等級 = IP67色 = グレー蓋色 = グレーシールド = なしシリーズ = Mureva BOX
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 14HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

KM - 標準カードフロント. DIN41612に接続する2パーツ間接エッジコネクタ付きの欧州カードに使用する、陽極酸化処理アルミ製のフロントパネルです。
仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 10HPラックユニット = 3U RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

仕様タイプ = フロントパネル色 = グレー材質 = アルミニウム水平ピッチ = 6HP寸法 = 3U x 6HPラックユニット = 3Uハンドル = なしヒンジ = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ヘビーデューティヒンジ付きポリエステル. ガラス繊維強化ポリエステル耐衝撃性、自消性 ヒンジを内蔵 油やガソリンに耐性のあるネオプレンシーリングガスケットを備えたドアは 120 ° 開き、スチール製ヒンジピンにより簡単に取り外すことができます ポリエステル製ドア固定マイナスねじ
仕様高さ = 100 mm幅 = 120 mm外形の奥行き = 260mm材質 = ガラス繊維強化プラスチック透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしグランドプレート = なし色 = グレー用途 = 汎用特殊機能 = 開口角120 ° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 144 mm幅 = 138 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 138 x 144mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 144 mm幅 = 138 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 72 x 138 x 144mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 116 mm幅 = 72 mm高さ = 72 mm外形寸法 = 72 x 72 x 116mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 48 mm外形寸法 = 48 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RS Pro アングルブラケット、取り付け穴付き. RS PROシリーズの亜鉛めっきソフトスチール製アングルブラケットは、適切なねじで簡単かつ確実に固定するための固定穴を備えています。これらのL形ブラケットは、一般的に、材料を直角に結合するために使用されます。これらの金属製アングルブラケットは、シェルフを壁に固定するのに最適で、作業やプロジェクトに応じてさまざまなサイズを用意しています。 オプションは以下の通り: 427-991 427-991 アングルブラケット、14.6 mm 15 mm 427-997 427-997 アングルブラケット、15 mm 25 mm 428-001 428-001 アングルブラケット、15 mm 50 mm 428-007 428-007 アングルブラケット、15 mm 70 mm RS PROには、さまざまな用途に適した幅広いブラケットを用意しています。軽量又はヘビーデューティ作業用のブラケットを在庫しており、さまざまなサイズで、職場や家庭の両方でさまざまな作業やプロジェクトに適合します。特長と利点:. 3.7 mm固定穴付きアングルブラケット 厚さ: 1.2 mm 幅: 10 mm 亜鉛めっき仕上げ 10個入りのパックで提供 代表的用途:. アングルブラケットは 字型の固定具で、壁、ドア、棚、窓、家具などさまざまなコンポーネントを接続又は固定するために多くの用途で使用されています。 ブラケットは、次のような場所で使用できます。 作業場 家庭 オフィス 店舗 金物類 金属加工. よくある質問 アングルブラケットとは何ですか? アングルブラケットは、シェルフブラケット、コーナーブレース、L字型ブラケットとも呼ばれる固定具です。通常、スチール製とステンレススチール製で、 90 度の角度で つの部品の接合に使用されます。ブラケットは、シェルフ ;引き出しの補強や固定、その他の多くの用途に適しています。ブラケットの長さは、両方向ともに多種多様で、個別の用途に対応でき、また横幅と穴のパターンも多種多様です。円形、溝付きなど穴の形状はさまざまで、穴のパターンもブラケットのサイズと形状によって異なります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 25mm奥行 = 10mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
669 税込736
5日以内出荷

RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232 長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = アルミニウム, 鋼奥行き = 432 mm幅 = 200 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 432 x 200 x 88mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

RS Pro アルミ及びスチール製プロジェクトボックスです. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 これらのプロジェクトボックスは、ゲージアルミ製サイドパネル、塗装スチール製ハウジング、 つの RAL 7035 塗装パネルを備えています。ビデオ、電子機器、電源などのプロジェクトに最適です。各ケースはグレー仕上げで、組み立て済みでさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. 塗装された冷間圧延鋼製のハウジング 陽極酸化処理されたアルミニウム製サイドパネル 1 ライトグレーのスチール製サイドパネル 1 トーングレーのケース 組み立て済みの状態で提供 プラスチック製スペーサ 個を含む. RS Pro プロジェクトボックスオプション. L.204 mm W.152 mm H.76 mm RS 品番 : 232-232 232-232長さ 300 mm 幅 200 mm 高さ 100 mm RS 品番 : 232-276 232-276 L.406 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-282 232-282 L.432 mm W.200 mm H.88 mm RS 品番 : 232-298 232-298 L.254 mm W.197 mm H.159 mm RS 品番 : 232-311 232-311. 代表的用途. アルミ製機器ケースは、次のような幅広い用途で使用されています。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト 測定
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 300 mm幅 = 200 mm高さ = 100 mm外形寸法 = 300 x 200 x 100mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ライトグレーケース. ライトグレー(RAL7035)塗装 2部構造(ふたとベース)
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 120 mm幅 = 150 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 120 x 150 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 117 mm高さ = 196 mm幅 = 132 mm外形寸法 = 117 x 132 x 196mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 246 mm幅 = 192 mm外形寸法 = 182 x 192 x 246mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ヒンジ付きふたケース. ケースふたのねじ固定、 隠しヒンジは外面幅寸法に含まれる ふたとボディのアーススタッド 推奨最大動作温度: +120℃
仕様材質 = スチール奥行き = 249 mm高さ = 89.2 mm幅 = 205 mm外形寸法 = 249 x 205 x 89.2mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしシールド = なしシリーズ = EG5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

トランス / 汎用. 4部分(ベース、本体、背面、ふた)エンクロージャ 背面高とベース奥行き(長さ)に壁面、床、機械、ベンチ取り付け用の取り付け穴 複数のスロット横換気穴 フランジはすべて30 mm幅
仕様材質 = スチール奥行き = 182 mm高さ = 271 mm幅 = 257 mm外形寸法 = 182 x 257 x 271mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

RS PRO 19
仕様材質 = 冷間圧延鋼奥行き = 310 mm幅 = 230 mm高さ = 80 mm外形寸法 = 310 x 230 x 80mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
6,298 税込6,928
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 254 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 88 mm外形寸法 = 442 x 153 x 88mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 254 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 254 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケース. RS Pro のさまざまな装置ケースをご紹介します。 この装置ケースはヘビーゲージアルミ製で、ビデオ、電子機器、電源、プロジェクトに最適な電磁シールド保護を実現します。各ケースは黒色陽極酸化処理仕上げで、組み立て済みで各種サイズのものを用意しています。特長と利点. 陽極酸化処理アルミプロジェクトボックス 色: 黒 アルミフロントパネル: 2.9 mm アルミニウム製リアパネル: 1.8 mm Hi-Fi 用途やビデオ用途に適しています 組み立て済み 黒色粘着式脚 4 個が付属します . RS Pro 陽極酸化処理アルミ製装置ケースのオプション. 長さ: 442 mm x 幅: 153 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-101 : 226-101 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-123 : 226-123 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 45 mm = RS 品番 ; : 226-117 : 226-117 長さ: 442 mm x 幅: 254 mm x 高さ: 88 mm = RS 品番 ; : 226-139 : 226-139 . 代表的用途. 陽極酸化処理アルミ製プロジェクトボックスは、次のようなさまざまな用途で使用されます。 電子 計装 自動化 通信 大学の学生のプロジェクト テスト / 測定
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 442 mm幅 = 153 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 442 x 153 x 45mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

RS PRO 19
仕様高さ = 100 mm幅 = 120 mm外形の奥行き = 140mm材質 = ガラス繊維強化プラスチック透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしグランドプレート = なし色 = グレー用途 = 汎用代表規格 = DIN40050、IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷