「色」から絞り込む
RS Pro 84 HP アルミラックケースです. RS Pro のこのアルミラックケースシリーズは、ラックマウントシステム向けの優れた収納ソリューションとなります。外部ケースはアルミ製で、 Durable and ロバストシャーシを実現しています。TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化アルミ構造になっており、耐腐食性に優れ、内部コンポーネントを保護しながら、耐久性をさらに高めています。これらの高品質ラックケースは IEC297 規格に準拠し、洗練されたモダンなデザインを備え、幅広い用途に適しています。特長及び利点. IEC297 に準拠するスタイリッシュなケースです 押出成形のフロントパネルとリアパネルは高い剛性を実現 目視できる固定ねじがなく、すっきりした外観 フロントパネルはアルミ、 TOP 、ボトム、リアパネルは陽極酸化処理アルミ 皿頭ねじで固定する TOP カバーです 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 584205 584205 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 89 mm 584211 584211 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 153 mm 224206 224206 :アルミラックケース、 44 mm 84 HP 254 mm 224212 224212 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 153 mm 584227 584227 :アルミラックケース、 88 mm 84 HP 254 mm TOP カバーは付属していますか?. はい、このシリーズのラックトレイには TOP カバーが付属しています。
仕様ラックユニット = 1U外形の奥行き = 254mm高さ = 44 mm外形寸法 = 44 x 254mm色 = グレー外部ケース材質 = アルミニウムフロントパネル材質 = アルミニウム併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = IEC297
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
通気トレイ. 換気グリル付きのシンプルなデフレクタトレイで、上昇した熱気をラックの外側に誘導します。夜明けグレーストーブエナメル仕上げのアルミ製
仕様タイプ = 換気グリル材質 = アルミニウム寸法 = 483 mm x 207 mm x 1 Uラックユニット = 1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
通気孔付きリアパネル. 通気を助けるスロット付きの0.9 mm Zintecスチール. フロントトリム. セキュリティを強化する透明なフロント外観
仕様タイプ = フロントトリム材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
フロントトリムキット. シャーシのねじを保護するための塗装済みアルミトリム x 2、研磨済みアルミトリム x 2
仕様タイプ = フロントトリムキット材質 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット
仕様タイプ = リアパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 426.72mm換気 = あり水平ピッチ = 84HPラックユニット = 6U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット
仕様タイプ = リアパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 426.72mm換気 = あり水平ピッチ = 84HPラックユニット = 4U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
ケースリアパネル. 0.9 mm Zintecスチール、通気スロット
仕様タイプ = リアパネル色 = グレー材質 = スチール奥行 = 426.72mm換気 = あり水平ピッチ = 84HPラックユニット = 3U
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
品番 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント リアフレーム IEC297 規格に準拠しています 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 個( 個はチルト機能付き EMC 用途に最適です 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか?. 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm 3Ux42HP 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm 3Ux84HP 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm 3Ux84HP 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm 4Ux84HP 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm 4Ux84HP 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm 4 Ux84HP 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm 6Ux84HP
仕様ラックユニット = 3U外形の奥行き = 422mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
RS PROジャンクションボックスアクセサリ. RS PROジャンクションボックスアクセサリは、お客様の設置ソリューションに不可欠なコンポーネントです。RS PROでは、インライン端子エンクロージャで使用できるように、壁面取り付けブラケットとアース配線キットを取り揃えています。~と互換. RS PRO IP66規格準拠のシールド端子ボックス. 壁面取り付け型ブラケットキット. RS品番: ; 122-074 122-074. アース配線キット. RS品番: ; 122-080 122-080
仕様材質 = スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 76.2 mm。高さ = 304.8 mm。幅 = 304.8 mm。外形寸法 = 12 x 12 x 3インチ。範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 63.5 mm。高さ = 254 mm。幅 = 203.2 mm。外形寸法 = 10 x 8 x 2.5インチ。範囲 = 1444
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 259 mm。高さ = 102 mm。幅 = 432 mm。外形寸法 = 259 x 432 x 102mm。IP保護等級 = IP31。色 = 青。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シリーズ = 1456
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
プロダクトタイプ = シャーシ。シリーズ = 1441。奥行 = 305mm。高さ = 76mm。深さ = 203mm。長さ = 304.8mm。材質 = スチール。色 = Black。RALコード = RAL 9005。併用可能製品 = 1441シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
材質 = アルミニウム。奥行き = 61 mm。幅 = 180 mm。高さ = 124 ミリ。外形寸法 = 61 x 180 x 124mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
材質 = 難燃性ABS。奥行き = 240 mm。幅 = 190 mm。高さ = 30 mm。一体形電池コンパートメント = なし。重量 = 375g。ディスプレイウィンドウ = なし。色 = Black。外形寸法 = 240 x 190 x 30mm。押しボタン = なし。内部実装タイプ = 基板実装ボス。シリーズ = 1599。代表規格 = RoHS。PCB Stand offs moulded into base and lid. Top cover is recessed for membrane display or keypad. Removable end panels for easy machining
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 130 mm。幅 = 234 ミリです。高さ = 34 mm。一体形電池コンパートメント = あり。IP保護等級 = IP68。ディスプレイウィンドウ = あり。色 = Black。外形寸法 = 130 x 234 x 34mm。シリーズ = 1592
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。