LED照明 :「LED 黄色」の検索結果
関連キーワード
仕様定格電圧 = 12 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 9mm電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 埋め込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 15 mA強度 = 90 mcd長さ = 48.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
長さ(mm)28.75
定格電圧(V)DC28
保存温度(℃)-40~100
寿命100000h
定格電流(mA)7.5
直径(mm)10
チップタイプシングルチップ
各種認証RoHS compliant
作動温度(℃)-30~85
電球サイズ(mm)9
電球ベースBA9s
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。