LED照明 :「24V LED」の検索結果
関連キーワード
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類集合灯
光源LED
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)
消費電力(W)1.3
ケーブル長(m)1.4
定格電流(A)125V 1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5
保護等級IP65F
取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向
防塵・防噴流 保護特性記号IP65F
取付穴径ΦD(mm)7
LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34
高さ(mm)22.5
光源可視光
照光形状ライン形
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。
防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。
3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。
欧州RoHS指令に対応しています。
CEマーキング適合
種類長形灯
定格電圧(V)DC24
光源可視光
幅(mm)56
使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)
規格CEマーキング適合
防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K
使用電圧範囲(V)DC24(±10%)
照光形状ライン形
光源タイプLED
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。