LED照明 :「LED T20」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

定格電圧 = 60 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 20 mA。直径 = 6mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.9 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。 長さ(mm)20 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)10→15 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)55 光束(Lm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3.8 電球ベースアキシャル
1袋(10個)
1,850 税込2,035
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 赤光度 = 7 lm寿命 = 6000hT-1 (5 mm)、色付きウェッジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,360 税込1,496
5日以内出荷

T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
260 税込286
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 50 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 20 mA直径 = 3.17mm電球サイズ = T1長さ = 6.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 10000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6 lm寿命 = 2000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20% 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)37 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,550 税込1,705
翌々日出荷

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,920 税込2,112
7日以内出荷

T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。 長さ(mm)20 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)5/8 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)100 光束(Lm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT3.8 電球ベースアキシャル
1袋(10個)
1,850 税込2,035
6日以内出荷

T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。. 特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.15 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷