4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧 = 48 V。口金 = 小型溝。定格電流 = 25 mA。直径 = 5.84mm。電球サイズ = T1 3/4。長さ = 15.9 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 2.5 lm。寿命 = 5000h。。T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 12 V口金 = P13.5s定格電流 = 250 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 300h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
70 税込77
5日以内出荷

1個
1,850 税込2,035
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 緑強度 = 170 / 160 mcd電球ベース = BA9s電球サイズ = 10 mmチップタイプ = マルチチップ直径 = 10mm長さ = 28 mm視野角度 = 180°波長ピーク = 565 nm定格電流 = 25 (dc) mA、38 (ac) mA寿命 = 100000hBA9s、AC/DC、マルチチップLED. この非常に高い耐久性を持つRS Pro LEDリフレクタ電球は、お客様の照明用途に最適です。グリーン、レッド、及びイエローをすべて用意し、必要なライト出力色に応じた適切な選択が可能です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 金属反射板付きショートボディ8チップLED. 12、24、28、48、60 V ac/dcタイプ. 全波ブリッジ整流器. バイポーラDC接続. ボディの色で識別可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,870 税込2,057
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング